Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Abdeckkappen 12/2,4 RAL 9010 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KS-Abdeckkappen 12/2,4 RAL 9010 HP
KS-Abdeckkappen 12/2,4 RAL 9010 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796702228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796702228
Suchbegriffe:
Abdeckkappen
Kappen
KS-Abdeckkappen 12/2,4; RAL 9010 Reinweiß; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
RAL 9010 HP
Material/Güte:
KS
Farbe:
RAL 9010 Reinweiß
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
d:
2,4 mm
h:
4 mm
dk:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7800/680/ / / /01
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.