Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Abdeckkappen 15/2,5 RAL 7035 Lichtgrau HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS-Abdeckkappen 15/2,5 RAL 7035 Lichtgrau HP
KS-Abdeckkappen 15/2,5 RAL 7035 Lichtgrau HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796704352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796704352
Suchbegriffe:
Abdeckkappen
Kappen
KS-Abdeckkappen 15/2,5; RAL 7035 Lichtgrau; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
RAL 7035 Lichtgrau HP
Material/Güte:
Ks
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
d:
2,5 mm
h:
6 mm
dk:
15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7801/645/ / / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0118*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.