Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Abdeckkappen 15/2,5 RAL 9010 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS-Abdeckkappen 15/2,5 RAL 9010 HP
KS-Abdeckkappen 15/2,5 RAL 9010 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796704727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796704727
Suchbegriffe:
Abdeckkappen
Kappen
KS-Abdeckkappen 15/2,5; RAL 9010 Reinweiß; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
RAL 9010 HP
Material/Güte:
Ks
Farbe:
RAL 9010 Reinweiß
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
d:
2,5 mm
h:
6 mm
dk:
15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7801/680/ / / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0051*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00736*
€ 0,00876
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,007*
€ 0,00833
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00677*
€ 0,00806
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00655*
€ 0,00779
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00625*
€ 0,00744
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0051*
€ 0,00607
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.