Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Dresselhaus
>
SPAX-Schrauben
>
Abdeckkappen / Kappen
>
KS-Abdeckkappen 15/2,5
>
Artikel
KS-Abdeckkappen 15/2,5 beige 53 HP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4001796704819
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4001796704819
Suchbegriffe:
Abdeckkappen
Kappen
KS-Abdeckkappen 15/2,5; beige Farb Nr. 53; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
beige 53 HP
Material/Güte:
Ks
Farbe:
beige Farb Nr. 53
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
d:
2,5 mm
h:
6 mm
dk:
15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7801/728/ / / /01
... >
SPAX-Schrauben
>
Abdeckkappen / Kappen
>
KS-Abdeckkappen 15/2,5
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00618*
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00877*
€ 0,01044
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00873*
€ 0,01039
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00837*
€ 0,00996
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00813*
€ 0,00967
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00777*
€ 0,00925
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00618*
€ 0,00735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen