Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Abdeckstopfen creme Farb Nr. 60 5x8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS-Abdeckstopfen creme Farb Nr. 60 5x8mm
KS-Abdeckstopfen creme Farb Nr. 60 5x8mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796708893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796708893
Suchbegriffe:
KFZ-Abdeckstopfen
KFZ-Innenverkleidungsclip
KS-Abdeckstopfen; creme Farb Nr. 60; 5x8mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x8mm
Material/Güte:
KS
Farbe:
creme Farb Nr. 60
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
5 mm
Abmessung 2:
8 mm
A /Zapfendurchmesser:
5,0 mm
B /Kappendurchmesser:
8,0 mm
H:
7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7805/734/ 5,0/ 8/ /99
Weitere Suchbegriffe: Abdeckstopfen, Abdeckkappen, Blindstopfen, Kappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00513*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00787*
€ 0,00937
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00748*
€ 0,0089
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00715*
€ 0,00851
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00661*
€ 0,00787
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00638*
€ 0,00759
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00513*
€ 0,0061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.