Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Abdeckstopfen creme Farb Nr. 60 10x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS-Abdeckstopfen creme Farb Nr. 60 10x13mm
KS-Abdeckstopfen creme Farb Nr. 60 10x13mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796708930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796708930
Suchbegriffe:
KFZ-Abdeckstopfen
KFZ-Innenverkleidungsclip
KS-Abdeckstopfen; creme Farb Nr. 60; 10x13mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x13mm
Material/Güte:
KS
Farbe:
creme Farb Nr. 60
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
10 mm
Abmessung 2:
13 mm
A /Zapfendurchmesser:
10,0 mm
B /Kappendurchmesser:
13,0 mm
H:
5,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7805/734/ 10,0/ 13/ /99
Weitere Suchbegriffe: Abdeckstopfen, Abdeckkappen, Blindstopfen, Kappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00874*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01297*
€ 0,01543
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01293*
€ 0,01539
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01233*
€ 0,01467
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01146*
€ 0,01364
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01098*
€ 0,01307
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00874*
€ 0,0104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.