Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M5x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M5x16mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M5x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796715259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796715259
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M5x16mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x16mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
16 mm
d:
5 mm
b:
22 mm
dk:
8,5 mm
ds:
5 mm
k:
5 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 5,0/ 16/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.