Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M8x130mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M8x130mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M8x130mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796716393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796716393
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M8x130mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x130mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
130 mm
d:
8 mm
b:
28 mm
dk:
13 mm
ds:
8 mm
k:
8 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 8,0/ 130/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,345*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2469* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,135*
€ 20,39065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,915*
€ 20,12885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,185*
€ 19,26015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,465*
€ 18,40335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,945*
€ 17,78455
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,345*
€ 14,69055
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.