Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M10x12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M10x12mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M10x12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796716546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796716546
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M10x12mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x12mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
12 mm
d:
10 mm
b:
32 mm
dk:
16 mm
ds:
10 mm
k:
10 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 10,0/ 12/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1921*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.