Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M12x95mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M12x95mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M12x95mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796717130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796717130
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M12x95mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x95mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
95 mm
d:
12 mm
b:
36 mm
dk:
18 mm
ds:
12 mm
k:
12 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 12,0/ 95/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2965*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4065*
€ 0,48374
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3865*
€ 0,45994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3765*
€ 0,44804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3565*
€ 0,42424
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2965*
€ 0,35284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.