Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M14x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M14x50mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M14x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796717420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796717420
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M14x50mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x50mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
50 mm
d:
14 mm
b:
40 mm
dk:
21 mm
ds:
14 mm
k:
14 mm
s:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 14,0/ 50/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,94*
€ 27,2986
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,81*
€ 27,1439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.