Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M14x120mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M14x120mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M14x120mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796717543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796717543
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M14x120mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x120mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
120 mm
d:
14 mm
b:
40 mm
dk:
21 mm
ds:
14 mm
k:
14 mm
s:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 14,0/ 120/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,645*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,575*
€ 37,57425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,225*
€ 37,15775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,675*
€ 35,31325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,405*
€ 33,80195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,605*
€ 32,84995
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,645*
€ 28,13755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.