Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M16x120mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M16x120mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M16x120mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796717888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796717888
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M16x120mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x120mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
120 mm
d:
16 mm
b:
44 mm
dk:
24 mm
ds:
16 mm
k:
16 mm
s:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 16,0/ 120/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,0875*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,9875*
€ 30,92513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,6775*
€ 30,55623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,6175*
€ 29,29483
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,3175*
€ 27,74783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,8275*
€ 27,16473
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,0875*
€ 22,71413
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.