Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M16x220mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M16x220mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M16x220mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796717987
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796717987
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M16x220mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x220mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
220 mm
d:
16 mm
b:
44 mm
dk:
24 mm
ds:
16 mm
k:
16 mm
s:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 16,0/ 220/ /01
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.