Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M20x120mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M20x120mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M20x120mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796718519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796718519
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M20x120mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x120mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
120 mm
d:
20 mm
b:
52 mm
dk:
30 mm
ds:
20 mm
k:
20 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 20,0/ 120/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,1325*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,6125*
€ 45,94888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,5025*
€ 45,81798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,0825*
€ 42,93818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,8925*
€ 41,52208
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,8625*
€ 40,29638
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,1325*
€ 34,66768
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.