Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M20x170mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M20x170mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M20x170mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796718564
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796718564
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M20x170mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x170mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
170 mm
d:
20 mm
b:
52 mm
dk:
30 mm
ds:
20 mm
k:
20 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 20,0/ 170/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,809*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,1809* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,149*
€ 19,21731
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,979*
€ 19,01501
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,249*
€ 18,14631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,599*
€ 17,37281
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,129*
€ 16,81351
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,809*
€ 14,05271
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.