Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Innensechskantschraube
>
DIN 912
>
ISO 4762
>
Artikel
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M30x120mm HP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4001796719530
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4001796719530
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M30x120mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M30x120mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
30 mm
Länge:
120 mm
d:
30 mm
b:
72 mm
dk:
45 mm
ds:
30 mm
k:
30 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 30,0/ 120/ /01
... >
Metrische Schrauben
>
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN IS
>
blank
Weitere Suchbegriffe:
Zylinderkopfschraube ISO 4762
,
Zylinderschraube DIN EN ISO 4762
,
Zylinderschraube ISO 4762
,
Zylinderschraube ohne Norm
,
iso 4762 m30x120 8.8
,
zylinderschraube ohne norm
,
din en iso 4762 8.8
,
Zylinderschrauben mit
,
DIN 912
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,3495*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,2395*
€ 9,80501
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,0495*
€ 9,57891
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,7395*
€ 9,21001
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,5795*
€ 9,01961
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,3495*
€ 7,55591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen