Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M14x120mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M14x120mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M14x120mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796722615
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796722615
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M14x120mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x120mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
120 mm
d:
14 mm
b:
40 mm
dk:
21 mm
ds:
14 mm
k:
14 mm
s:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/001/ 14,0/ 120/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,395*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7479* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,115*
€ 58,44685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,865*
€ 58,14935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,245*
€ 53,84155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,275*
€ 52,68725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,015*
€ 51,18785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,395*
€ 44,50005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.