Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M20x35mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M20x35mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M20x35mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796723223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796723223
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M20x35mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x35mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
35 mm
d:
20 mm
b:
52 mm
dk:
30 mm
ds:
20 mm
k:
20 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/001/ 20,0/ 35/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,6725*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6269* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,3525*
€ 25,40948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,1025*
€ 25,11198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,3625*
€ 24,23138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,1025*
€ 22,73198
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,5725*
€ 22,10128
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,6725*
€ 18,65028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.