Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M20x60mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M20x60mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M20x60mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796733604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796733604
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762; M20x60mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x60mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
60 mm
d:
20 mm
b:
52 mm
dk:
30 mm
ds:
20 mm
k:
20 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0301/000/ 20,0/ 60/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2172*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.