Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M16x220mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M16x220mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M16x220mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796738678
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796738678
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762; M16x220mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x220mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
220 mm
d:
16 mm
b:
44 mm
dk:
24 mm
ds:
16 mm
k:
16 mm
s:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0302/000/ 16,0/ 220/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5934*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,3334*
€ 3,96675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2934*
€ 3,91915
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,1434*
€ 3,74065
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,0634*
€ 3,64545
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,5934*
€ 3,08615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.