| |
|
| Artikel-Nr.: C870-4001796739149 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796739149 |
| |
|
| | |
| Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762; M24x60mm; HP 25 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | M24x60mm HP | ISO: | 4762 | Material/Güte: | St | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 25 Stück | Durchmesser: | 24 mm | Länge: | 60 mm | d: | 24 mm | b: | 60 mm | dk: | 36 mm | ds: | 24 mm | k: | 24 mm | s: | 19 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/0302/000/ 24,0/ 60/ /01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, din 912 metrisch, Zylinderschrauben |
| | |
| |