Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M6x40mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M6x40mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M6x40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796740244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796740244
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf 08.8; M6x40mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x40mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
40 mm
d:
6 mm
b=l<125 mm:
18 mm
b=l 125-200 mm:
- mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
10 mm
k:
4 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0303/000/ 6,0/ 40/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.