Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M12x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M12x30mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M12x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796740893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796740893
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf 08.8; M12x30mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x30mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
30 mm
d:
12 mm
b=l<125 mm:
30 mm
b=l 125-200 mm:
36 mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
18 mm
k:
7,5 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0303/000/ 12,0/ 30/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,16*
€ 50,1704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,98*
€ 49,9562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,38*
€ 46,8622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,14*
€ 45,3866
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,02*
€ 44,0538
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,01*
€ 38,0919
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.