Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M16x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M16x50mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M16x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796741203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796741203
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf 08.8; M16x50mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x50mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
50 mm
d:
16 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
b=l>200 mm:
57 mm
dk:
24 mm
k:
10 mm
s:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0303/000/ 16,0/ 50/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,02*
€ 80,9438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,42*
€ 79,0398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,69*
€ 75,7911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,03*
€ 73,8157
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,11*
€ 63,2009
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.