Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M16x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M16x60mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M16x60mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796741227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796741227
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf 08.8; M16x60mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x60mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
60 mm
d:
16 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
b=l>200 mm:
57 mm
dk:
24 mm
k:
10 mm
s:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0303/000/ 16,0/ 60/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,835*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,615*
€ 59,04185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,365*
€ 58,74435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,895*
€ 54,61505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,615*
€ 53,09185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,605*
€ 51,88995
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,835*
€ 45,02365
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.