Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M16x70mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M16x70mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M16x70mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796741241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796741241
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf 08.8; M16x70mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x70mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
70 mm
d:
16 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
b=l>200 mm:
57 mm
dk:
24 mm
k:
10 mm
s:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0303/000/ 16,0/ 70/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,2425*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,90*
€ 64,141
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,62*
€ 63,8078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,89*
€ 59,3691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,50*
€ 57,715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,41*
€ 56,4179
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,2425*
€ 49,07858
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.