Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführ... M16x120mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführ... M16x120mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführ... M16x120mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796741302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796741302
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf 08.8; M16x120mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x120mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
120 mm
d:
16 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
b=l>200 mm:
57 mm
dk:
24 mm
k:
10 mm
s:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0303/000/ 16,0/ 120/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,0691*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,2891*
€ 7,48403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2191*
€ 7,40073
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,0391*
€ 7,18653
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,8591*
€ 6,97233
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,0691*
€ 6,03223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.