Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M3x6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M3x6mm HP
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M3x6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796743566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796743566
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984; Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8; M3x6mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x6mm HP
DIN:
7984
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
6 mm
d:
3 mm
b=l<125 mm:
12 mm
b=l 125-200 mm:
- mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
5,5 mm
ds:
3 mm
k:
2 mm
s:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0304/000/ 3,0/ 6/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01982* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.