Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M16x35mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M16x35mm HP
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M16x35mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796744976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796744976
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984; Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8; M16x35mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x35mm HP
DIN:
7984
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
35 mm
d:
16 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
b=l>200 mm:
57 mm
dk:
24 mm
ds:
16 mm
k:
9 mm
s:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0304/000/ 16,0/ 35/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,475*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,775*
€ 28,29225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,545*
€ 28,01855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,615*
€ 26,91185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,355*
€ 25,41245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,815*
€ 24,76985
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,475*
€ 20,79525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.