Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M20x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M20x50mm HP
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M20x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796745225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796745225
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984; Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8; M20x50mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x50mm HP
DIN:
7984
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
50 mm
d:
20 mm
b=l<125 mm:
46 mm
b=l 125-200 mm:
52 mm
b=l>200 mm:
65 mm
dk:
30 mm
ds:
20 mm
k:
11 mm
s:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0304/000/ 20,0/ 50/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,1125*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,1925*
€ 35,92908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,9525*
€ 35,64348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,7325*
€ 34,19168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,7325*
€ 33,00168
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,9625*
€ 32,08538
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,1125*
€ 27,50388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.