Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 zn M5x20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 zn M5x20mm HP
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 zn M5x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796745539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796745539
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984; Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8; galv. verzinkt; M5x20mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x20mm HP
DIN:
7984
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
20 mm
d:
5 mm
b=l<125 mm:
16 mm
b=l 125-200 mm:
- mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
8,5 mm
ds:
5 mm
k:
3,5 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0304/001/ 5,0/ 20/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,05382*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.