Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 zn M8x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 zn M8x60mm HP
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 zn M8x60mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796745898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796745898
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984; Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8; galv. verzinkt; M8x60mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x60mm HP
DIN:
7984
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
60 mm
d:
8 mm
b=l<125 mm:
22 mm
b=l 125-200 mm:
28 mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
13 mm
ds:
8 mm
k:
5 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0304/001/ 8,0/ 60/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,3337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,50*
€ 100,555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,49*
€ 98,1631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,43*
€ 94,5217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,22*
€ 91,8918
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,74*
€ 79,4206
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.