Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf... zn M12x40mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf... zn M12x40mm HP
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf... zn M12x40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796746109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796746109
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984; Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8; galv. verzinkt; M12x40mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x40mm HP
DIN:
7984
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
40 mm
d:
12 mm
b=l<125 mm:
30 mm
b=l 125-200 mm:
36 mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
18 mm
ds:
12 mm
k:
7 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0304/001/ 12,0/ 40/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4918*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.