Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 M10x100mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 M10x100mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 M10x100mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796747946
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796747946
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 8.8; M10x100mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x100mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
100 mm
b:
26 mm
d:
10 mm
dk:
20 mm
ds:
10 mm
k:
5,5 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0306/000/ 10,0/ 100/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2106*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.