Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 zn M10x12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 zn M10x12mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 zn M10x12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796749568
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796749568
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 8.8; galv. verzinkt; M10x12mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x12mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
12 mm
d:
10 mm
dk:
20 mm
ds:
10 mm
k:
5,5 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0306/001/ 10,0/ 12/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1084*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.