Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach ISO 7380-1 M5x6mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach ISO 7380-1 M5x6mm HP
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach ISO 7380-1 M5x6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796754531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796754531
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben
Linsenschrauben
7380
Schwachkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach ISO 7380-1; M5x6mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x6mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
6 mm
d:
5 mm
dk:
9,5 mm
k:
2,75 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0350/000/ 5,0/ 6/ /01
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0343*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.