Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach ISO 7380-1 M5x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach ISO 7380-1 M5x25mm HP
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach ISO 7380-1 M5x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796754593
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796754593
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben
Linsenschrauben
7380
Schwachkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach ISO 7380-1; M5x25mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x25mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
25 mm
d:
5 mm
dk:
9,5 mm
k:
2,75 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0350/000/ 5,0/ 25/ /01
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkopfschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.