Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach ISO 7380-1 M6x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach ISO 7380-1 M6x10mm HP
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach ISO 7380-1 M6x10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796754678
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796754678
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben
Linsenschrauben
7380
Schwachkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach ISO 7380-1; M6x10mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x10mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
10 mm
d:
6 mm
dk:
10,5 mm
k:
3,3 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0350/000/ 6,0/ 10/ /01
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkopfschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,49*
€ 23,1931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,53*
€ 20,8607
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.