Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach ISO 7380-1 M6x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach ISO 7380-1 M6x30mm HP
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach ISO 7380-1 M6x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796754746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796754746
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben
Linsenschrauben
7380
Schwachkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach ISO 7380-1; M6x30mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x30mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
30 mm
d:
6 mm
dk:
10,5 mm
k:
3,3 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0350/000/ 6,0/ 30/ /01
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkopfschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,56*
€ 24,4664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,40*
€ 24,276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,32*
€ 21,8008
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.