Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach IS... zn-getemp. M10x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach IS... zn-getemp. M10x50mm HP
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach IS... zn-getemp. M10x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796755644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796755644
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben
Linsenschrauben
7380
Schwachkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach ISO 7380-1; galv. verzinkt getempert; M10x50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x50mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
50 mm
d:
10 mm
dk:
17,5 mm
k:
5,5 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0350/002/ 10,0/ 50/ /01
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkopfschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,29*
€ 19,3851
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.