Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7... M4x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7... M4x10mm HP
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7... M4x10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796756030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796756030
Suchbegriffe:
Linsen-Flanschkopf
Flanschkopf
Schwachkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7380-2; M4x10mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x10mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
10 mm
d:
4 mm
dc:
9,4 mm
k:
2,2 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0351/000/ 4,0/ 10/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,01*
€ 22,6219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.