Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7... M4x16mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7... M4x16mm HP
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7... M4x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796756054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796756054
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7380-2; M4x16mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x16mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
16 mm
d:
4 mm
dc:
9,4 mm
k:
2,2 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0351/000/ 4,0/ 16/ /01
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m4x16 innensechskannt, din en iso 7380, din en iso 7380 verzinkt, Linsen-Flanschkopf, Flanschkopf, Schwachkopfschrauben, Halbrundkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0414*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.