Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7... M5x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7... M5x10mm HP
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7... M5x10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796756115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796756115
Suchbegriffe:
Linsen-Flanschkopf
Flanschkopf
Schwachkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7380-2; M5x10mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x10mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
10 mm
d:
5 mm
dc:
11,8 mm
k:
2,75 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0351/000/ 5,0/ 10/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,09*
€ 20,3371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,17*
€ 19,2423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.