Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschrauben mit Innensechska... schwarz verzinkt, getempert M6x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbrundkopfschrauben mit Innensechska... schwarz verzinkt, getempert M6x16mm HP
Halbrundkopfschrauben mit Innensechska... schwarz verzinkt, getempert M6x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796757006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796757006
Suchbegriffe:
Linsen-Flanschkopf
Flanschkopf
Schwachkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7380-2; schwarz verzinkt, getempert; M6x16mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x16mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Veredelung:
schwarz verzinkt, getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
16 mm
d:
6 mm
dc:
13,6 mm
k:
3,3 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0351/052/ 6,0/ 16/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,59*
€ 19,7421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,92*
€ 18,9448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.