Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M8mm
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M8mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796757174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796757174
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971); galv. verzinkt; M8mm; 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
8 mm
d1:
8 mm
d2:
20 mm
d3:
36 mm
d4:
20 mm
h:
36 mm
k:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0615/001/ 8,0/ / /99
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3439*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5596*
€ 0,66592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4796*
€ 0,57072
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4696*
€ 0,55882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4296*
€ 0,51122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4039*
€ 0,48064
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3439*
€ 0,40924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.