Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M10mm
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M10mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796757181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796757181
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971); galv. verzinkt; M10mm; 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
d1:
10 mm
d2:
25 mm
d3:
45 mm
d4:
25 mm
h:
45 mm
k:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0615/001/ 10,0/ / /99
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3769*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7301*
€ 0,86882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5577*
€ 0,66366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5395*
€ 0,64201
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5273*
€ 0,62749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4692*
€ 0,55835
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4369*
€ 0,51991
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3769*
€ 0,44851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.