Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M16mm
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M16mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796757211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796757211
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971); galv. verzinkt; M16mm; 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
d1:
16 mm
d2:
35 mm
d3:
63 mm
d4:
35 mm
h:
62 mm
k:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0615/001/ 16,0/ / /99
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0776*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6276*
€ 1,93684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4876*
€ 1,77024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4476*
€ 1,72264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4076*
€ 1,67504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3576*
€ 1,61554
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0776*
€ 1,28234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.