Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M30mm
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M30mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796757266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796757266
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971); galv. verzinkt; M30mm
Weitere Informationen:
Variante:
M30mm
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Durchmesser:
30 mm
d1:
30 mm
d2:
65 mm
d3:
108 mm
d4:
60 mm
h:
109 mm
k:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0615/001/ 30,0/ / /99
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,325*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,945*
€ 10,64455
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,795*
€ 10,46605
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,485*
€ 10,09715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,255*
€ 9,82345
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,915*
€ 9,41885
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,325*
€ 7,52675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.