Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschrauben C 15 ähnlich DIN 580 (entspricht Ausgabe März 1972) zn M8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschrauben C 15 ähnlich DIN 580 (entspricht Ausgabe März 1972) zn M8mm
Ringschrauben C 15 ähnlich DIN 580 (entspricht Ausgabe März 1972) zn M8mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796757594
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796757594
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Ringschrauben C 15 ähnlich DIN 580 (entspricht Ausgabe März 1972); galv. verzinkt; M8mm; 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
8 mm
d1:
8 mm
d2:
20 mm
d3:
36 mm
d4:
20 mm
h:
36 mm
l:
13 mm
k:
8 mm
f:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1567/001/ 8,0/ / /99
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3134*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5034*
€ 0,59905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4334*
€ 0,51575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4234*
€ 0,50385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3834*
€ 0,45625
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3134*
€ 0,37295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.